Motion
7/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 110

GATES RUBBER CO
7/8X10FT ENG COOL SILICONE 110

7/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 110
Artículo MI #08706636
No. Fabricante 7/8X10FT ENG COOL SILICONE 110
Precio75.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
7/8X10FT ENG COOL SILICONE 110

7/8X10FT ENG SILICONA FRÍA 110
Artículo MI #08706636
No. Fabricante 7/8X10FT ENG COOL SILICONE 110
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
Precio75.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.26 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Silicona - Tipo MQ
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor para soportar temperaturas extremas. También apto para aire o agua.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Naranja
  • Material del tubo
    Silicona - Tipo MQ
  • UPC_NO
    072053665512
  • Presión de trabajo
    7.6

Descripción general

Descripción del fabricante
7/8X10FT SILICONA REFRIGERANTE DEL MOTOR 110

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"