Motion
4X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 30 HW

GATES RUBBER CO
4X5FT GS COOLANT AIR 30 HW

4X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 30 HW
Artículo MI #08706763
No. Fabricante 4X5FT GS COOLANT AIR 30 HW
Precio619.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X5FT GS COOLANT AIR 30 HW

4X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 30 HW
Artículo MI #08706763
No. Fabricante 4X5FT GS COOLANT AIR 30 HW
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
Precio619.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.43 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Refrigerante del motor o manguera de agua donde se requieren curvas o vacío apretados. También apto para aire.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053177596
  • Presión de trabajo
    2.1

Descripción general

Descripción del fabricante
24964 4X5FT AIRE Y REFRIGERANTE A RAYAS VERDES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"