Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Detector de voltaje de rango doble 10-1000V - Luz
Artículo MI #08718858
No. Fabricante 2203-20

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.1700 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Luz
  • Medición de voltaje máx.
    1000 V
  • Medición de tensión mínima
    10 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2203-20 10-1000V RANGO DOBLE SIN CONTACTO