Motion
48-20-3580

MILWAUKEE TOOL
48-20-3580

Bit de centrado de núcleo SDS+
Artículo MI #08720032
No. Fabricante 48-20-3580
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3580

Bit de centrado de núcleo SDS+
Artículo MI #08720032
No. Fabricante 48-20-3580
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
Su precio$11.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) BIT DE CENTRADO DEL NÚCLEO SDS+ (48-20-3580)
  • Número de Upc del fabricante
    045242516964
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242516964

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3580 PUNTA DE CENTRADO DE NÚCLEO SDS+
  • Diseño de dos piezas para una máxima versatilidad
  • Funciona con SDS más bits de núcleo de mampostería
  • Diseño de mango roscado para una fácil extracción de la broca del núcleo
  • El diámetro de 8 mm funciona con adaptadores de broca de núcleo 48-20-3593 SDS+ 48-20-3582 y
  • Diseñado para martillos giratorios SDS-Plus
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good