Motion
48-20-5406

MILWAUKEE TOOL
48-20-5406

SDS-Máx. 1 pieza Núcleo 1-3/4 pulg. x 22 pulg.
Artículo MI #08720071
No. Fabricante 48-20-5406
Precio242.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5406

SDS-Máx. 1 pieza Núcleo 1-3/4 pulg. x 22 pulg.
Artículo MI #08720071
No. Fabricante 48-20-5406
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
Precio242.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3 pulg.
  • Longitud total
    25.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Max
  • Número de Upc del fabricante
    045242315512
  • Material
    Metal duro integral
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242315512
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5406 SDS-MAX 1 PC. NÚCLEO 1-3/4 PULG.
  • Dientes asimétricos y alternos para una pulverización más rápida del material
  • Cuerpo del núcleo de pared gruesa para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
  • Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
  • Retire la broca de centrado con la llave de deriva 48-20-5497 (no incluida)
  • Profundidad de taladrado 3 pulg.
  • Incluye (1) punta de núcleo 48-20-5406 SDS-Max Milwaukee de 1-3/4 x 22 pulgadas de 1 pieza