Motion
48-20-5422

MILWAUKEE TOOL
48-20-5422

3-1/8 pulg. x 22 pulg. Bit de núcleo SDS-Max
Artículo MI #08720077
No. Fabricante 48-20-5422
Precio273.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5422

3-1/8 pulg. x 22 pulg. Bit de núcleo SDS-Max
Artículo MI #08720077
No. Fabricante 48-20-5422
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
Su precio$273.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    1 punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242315574
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad, máscara antipolvo
  • UPC_NO
    045242315574
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5422 3-1/8 PULG. X 22 PULG. SDS-CO MÁX.
  • Dientes asimétricos y alternos para una pulverización más rápida del material
  • Cuerpo del núcleo de pared gruesa para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
  • Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
  • Retire la broca de centrado con la llave de deriva 48-20-5497 (no incluida)
  • Profundidad de taladrado 3 pulg.
  • Incluye (1) punta de núcleo 48-20-5422 SDS-Max Milwaukee de 3-1/8 x 22 pulgadas de 1 pieza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"