Motion
48-20-7308

MILWAUKEE TOOL
48-20-7308

Broca de martillo giratoria - 5/32 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #08720109
No. Fabricante 48-20-7308
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7308

Broca de martillo giratoria - 5/32 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #08720109
No. Fabricante 48-20-7308
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
Su precio$9.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/32 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Incluye
    (1) Bit SDS+
  • Número de Upc del fabricante
    045242540525
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242540525

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7308 MX4 4-CUTTER SDS MÁS GIRATORIO
  • El diseño de cabezal 4-Cutter reduce el bloqueo de la varilla y proporciona una vida útil de hasta 4x en la varilla
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good