Motion
48-22-9516  15PC COMBINACIÓN DE TRINQUETE CON

MILWAUKEE TOOL
48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Juego de llaves - 15 PC, tipo combinado, acabado cromado, tamaño de llave de 8 a 22 mm
Artículo MI #08720837
No. Fabricante 48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W
Precio209.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Juego de llaves - 15 PC, tipo combinado, acabado cromado, tamaño de llave de 8 a 22 mm
Artículo MI #08720837
No. Fabricante 48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio209.97 USD/cada uno(Mercado/Lista 502.25 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Rango de tamaños de llave
    De 8 a 22 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 9 mm, 8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    045242515974
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • UPC_NO
    045242515974
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-9516 15PC COMBINACIÓN DE TRINQUETE CON
  • 2.5 grados de oscilación del arco
  • 144 posiciones de trinquete
  • Cinturones duraderos de doble pila
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Solución de almacenamiento organizado
  • Garantía de por vida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"