Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1 pulg.
- Longitud total5.375 pulg.
- Sierra Diámetro5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Las sierras de orificio ligero empotradas se fabrican con grano de carburo para cortar a través de tablarroca, yeso, azulejo acústico, madera y estuco con malla. Fabricadas con un borde continuo, estas sierras no rasgarán el material y dejarán un acabado limpio.
- Material de corteAcero con insertos de metal duro
- Incluye(1) sierra perforadora, (1) broca piloto de acero de alta velocidad
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
Descripción general
- Llanta continua para cortes limpios
- Borde de grano de metal duro para materiales abrasivos
- Construcción sólida y soldada que proporciona orificios de tamaño preciso
- Abra la parte posterior para retirar fácilmente el tapón
- Se utiliza para instalar lámparas empotradas de 5 pulg. que requieren un orificio de 5-3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee