Motion
PL070X110SS

TSUBAKI (UST)
PL070X110SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08728000
No. Fabricante PL070X110SS
Precio1,327.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL070X110SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08728000
No. Fabricante PL070X110SS
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
Precio1,327.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17260 psi
  • Empuje máximo transmitido
    26180 lb
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    185 N/mm^2
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    50 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    2965 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    26180 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL070X110 AS-SS
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
Los clientes también compraron