Motion
PL090X130SS

TSUBAKI (UST)
PL090X130SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #08728003
No. Fabricante PL090X130SS
Precio1,546.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL090X130SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #08728003
No. Fabricante PL090X130SS
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
Precio1,546.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    158 N/mm^2
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    28600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL090X130 AS-SS