Motion
T505LSS100

TSUBAKI (UST)
T505LSS100

T505LSS100
Artículo MI #08728019
No. Fabricante T505LSS100
Precio217.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T505LSS100

T505LSS100
Artículo MI #08728019
No. Fabricante T505LSS100
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
Su precio$217.63/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    505 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Altura de la placa
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    505 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
T505L-SS BLOQUE 100' CARRETE
  • La cadena de bloques laminada se utiliza en aplicaciones de carga ligera y baja velocidad.
  • La cadena está fabricada íntegramente en acero inoxidable 304 .
  • Disponible en una variedad de tamaños y reemplaza directamente a la cadena de bloque sólido.