Motion
C2040NEPSK2CL

TSUBAKI (UST)
C2040NEPSK2CL

C2040NEPSK2CL
Artículo MI #08728521
No. Fabricante C2040NEPSK2CL
Precio26.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040NEPSK2CL

C2040NEPSK2CL
Artículo MI #08728521
No. Fabricante C2040NEPSK2CL
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
Precio26.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 ENLACE DE CONEXIÓN NEPTUNE SK-2