Motion
240B10
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 10 dientes
Artículo MI #08728597
No. Fabricante 240B10
Precio1,492.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 10 dientes
Artículo MI #08728597
No. Fabricante 240B10
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
Precio1,492.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.8330 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0300 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.7080 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039318800
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039318800

Descripción general

Descripción del fabricante
240B10 SB 1-1/2