Motion
2060B14
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #08728632
No. Fabricante 2060B14
Precio67.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #08728632
No. Fabricante 2060B14
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
Precio67.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.9880 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4690 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3280 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5630 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.4570 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345400
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2060B14 3/4 CALIBRE HT