Motion
2062A18
Rueda dentada de calibre de serie - 2062 / 1-1/2 pulg., buje A, 18 dientes
Artículo MI #08728748
No. Fabricante 2062A18
Precio130.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2062 / 1-1/2 pulg., buje A, 18 dientes
Artículo MI #08728748
No. Fabricante 2062A18
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
Precio130.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.7630 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6380 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    6.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347305
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2062A18 15/16 CALIBRE HT