Especificaciones
Dimensiones
- Paso diametral8
- Cara Ancho0.75 pulg.
- Diámetro del cubo2.5 pulg.
- Proyección del concentrador1.25 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Distancia de montaje3.25 pulg.
- Paso8
- Paso Diámetro3.5 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18x5/16 pulg.
- Peso2.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Número de Upc del fabricante697950051765
- Engranaje de acoplamientoM627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
- Número de Dientes28
- Tipo de productoEngranajes de inglete
- Ubicación del tornillo de fijaciónSobre el chavetero
- UPC_NO697950051765
Descripción general
- Todos los engranajes de Martin miter y bisel se generan con la forma de diente "coniflex".
- Se permite una ligera desalineación de los engranajes debido a que el cojinete dentado localizado corre longitudinalmente a lo largo del diente de engranaje.
- Los engranajes de inglete de serie Martin están fabricados con acero al carbono 1144
- Los engranajes de inglete endurecidos tienen aproximadamente un 50 % más de capacidad de potencia y proporcionan un mayor desgaste de los engranajes que los engranajes no tratados.
- Todos los engranajes de inglete Martin se cortan con el sistema de ángulo de presión 20° . No funcionarán con ningún otro sistema de ángulo de presión.
- Se recomienda el uso de un aceite mineral recto como lubricante para la mayoría de las aplicaciones de engranajes de inglete.
- Todos los engranajes de inglete de serie estándar deben montarse en ángulo recto (90 grados) para un rodamiento de dientes adecuado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación