Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.4900 pulg.
- Diámetro de paso2.2470 pulg.
- Grosor de los dientes0.2840 pulg.
- Peso0.59 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950432816
- Número de dientes14
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación