Motion
40A32SS
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje "A", 32 dientes, calibre de 0.5938 pulg.
Artículo MI #08744007
No. Fabricante 40A32SS
Precio597.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 40 / 1/2 pulg., buje "A", 32 dientes, calibre de 0.5938 pulg.
Artículo MI #08744007
No. Fabricante 40A32SS
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
Precio597.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2795 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950708775
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
40A32SS RODILLO DE SPK A

También puede gustarle