Motion
80A13SS
Rueda dentada de placa en A - 80 / 1in, buje en "A", 13 dientes, calibre de 0.9375 in
Artículo MI #08744023
No. Fabricante 80A13SS
Precio541.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa en A - 80 / 1in, buje en "A", 13 dientes, calibre de 0.9375 in
Artículo MI #08744023
No. Fabricante 80A13SS
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
Precio541.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5690 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950710082
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
80A13SS RODILLO DE SPK A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"