Motion
C5-R-24-09-4
Clasificación C, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744621
No. Fabricante C5-R-24-09-4
Precio174.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744621
No. Fabricante C5-R-24-09-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    35 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950845098

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-R-24-09-4 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA

También puede gustarle