Motion
SUCPA206-20C0

NTN
SUCPA206-20C0

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/4 pulg., orificio, montaje 2-Bolt
Artículo MI #08764786
No. Fabricante SUCPA206-20C0
Precio476.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA206-20C0

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/4 pulg., orificio, montaje 2-Bolt
Artículo MI #08764786
No. Fabricante SUCPA206-20C0
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
Precio476.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253028376
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4550253028376

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA206-20C0