Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6890 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9370 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial5200 lbf
- Capacidad de carga estática radial3250 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger