Motion
SUCSF211-32

SHUSTER CORP
SUCSF211-32

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08778552
No. Fabricante SUCSF211-32
Precio760.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCSF211-32

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08778552
No. Fabricante SUCSF211-32
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
Precio760.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Altura  
    2.2970 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC211-32
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    SUCSF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO 4 DE ACERO INOXIDABLE DE SUCSF211-32 2"