Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno19/32 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.1560 pulg.
- Longitud total7.4060 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSUC209-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable