Motion
1A20BF20
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A JIS/BSPP hembra giratorio
Artículo MI #08791491
No. Fabricante 1A20BF20
Precio187.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A JIS/BSPP hembra giratorio
Artículo MI #08791491
No. Fabricante 1A20BF20
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
Precio187.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Altura
    2.41 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.97 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.16 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    2.90 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.406 pulg.
  • Longitud total
    2.90 pulg.
  • Peso total
    1.50 lb
  • Tamaño de la rosca
    G1-1/4
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho
    2.41 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    G1-1/4
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A20BF20
  • Número de Upc del fabricante
    678146180278
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146180278

Descripción general

Descripción del fabricante
1A20BF20
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good