Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa24 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje33 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Longitud del rodillo26.88 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento37.38 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Anchura total del fotograma37.38 pulg.
- Peso94.85 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloAutoalineador de disco de goma de retorno
- LubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante697950855172
- MaterialAcero
- UPC_NO697950855172
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto