Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo40 pulg.
- Diámetro del eje30 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento41.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12 pulg.
- Anchura total del fotograma48 pulg.
- Grosor de la pared07
- Peso68 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloDevolución
- LubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante697950894973
- MaterialAcero
- UPC_NO697950894973
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto