Motion
42610731
Manguera de refrigerante - 2.2500 in de diámetro interior, 25.6250 in de longitud de manguera
Artículo MI #08828218
No. Fabricante 42610731
Precio81.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - 2.2500 in de diámetro interior, 25.6250 in de longitud de manguera
Artículo MI #08828218
No. Fabricante 42610731
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
Su precio$81.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • UPC_NO
    072053052664

Descripción general

Descripción del fabricante
20731 MANGUERA DE REFRIGERANTE - MOLDEADA
  • Diseñado para resistir la degradación electroquímica, la principal causa de fallo de la manguera
  • Preformado para ajustarse y garantizar condiciones perfectamente selladas
  • Refuerzo de punto de aramida o rayón (dependiendo de la aplicación)
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
Los clientes también compraron