Motion
AS120155;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
AS120155;PDL225

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 155 mm OD
Artículo MI #08837065
No. Fabricante AS120155;PDL225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
AS120155;PDL225

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 155 mm OD
Artículo MI #08837065
No. Fabricante AS120155;PDL225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
AS120155;PDL225 ARANDELA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo