Motion
NTA-411;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-411;PBL449

Cojinete de empuje - 0.2500 en orificio, 0.6870 en diámetro exterior
Artículo MI #08837078
No. Fabricante NTA-411;PBL449
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-411;PBL449

Cojinete de empuje - 0.2500 en orificio, 0.6870 en diámetro exterior
Artículo MI #08837078
No. Fabricante NTA-411;PBL449
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6870 pulg.
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    1010 Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    26000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA-411;CONJ. COJINETE DE EMPUJE PBL449

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"