Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19.07 pulg.
- Ancho general7.75 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso19.30 lb
Detalles
- Material del cuerpoMetal
- Capacidad del recipiente27 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro estándar
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo1280 cfm
- Caudal máximo1280 cfm
- Clasificación de micras5 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- SerieSuperservicio
- Rosca estándarNPT