Motion
R373D1-120

ARO CORP
R373D1-120

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada BSP, recto, puerto de salida de 1/2 in, rosca de salida BSP, recto, 0 a 140 psi
Artículo MI #08847771
No. Fabricante R373D1-120
Precio127.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
R373D1-120

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada BSP, recto, puerto de salida de 1/2 in, rosca de salida BSP, recto, 0 a 140 psi
Artículo MI #08847771
No. Fabricante R373D1-120
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
Precio127.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla estándar
  • Flujo de aire máximo
    210 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    BSP
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    R373
  • Ajustar rango de presión
    0 a 140 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R373D1-120 RGLTR, 2000SRS, BSP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good