Motion
1801W
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 370 rpm, 46.0 cfm
Artículo MI #08854125
No. Fabricante 1801W
Precio6,451.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 370 rpm, 46.0 cfm
Artículo MI #08854125
No. Fabricante 1801W
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
Precio6,451.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.31 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Par de parada
    70.0 pulg.
  • Par de arranque
    52 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    46.0 cfm
  • Velocidad libre
    370 rpm
  • Potencia máxima
    1.35 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    185 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 1801W
  • Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.

You May Also Like

Los clientes también compraron