Motion
1841P
Motor neumático - 1.10 CV, velocidad libre 900 rpm, 43.0 cfm
Artículo MI #08854176
No. Fabricante 1841P
Precio5,075.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.10 CV, velocidad libre 900 rpm, 43.0 cfm
Artículo MI #08854176
No. Fabricante 1841P
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
Su precio$5,075.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.31 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Par de parada
    20.0 pulg.
  • Par de arranque
    15 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    43.0 cfm
  • Velocidad libre
    900 rpm
  • Potencia máxima
    1.10 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    450 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 1841P
  • Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"