Motion
48RB078
Motor neumático - 3.00 CV, velocidad libre 108 rpm, 90.0 cfm
Artículo MI #08888119
No. Fabricante 48RB078
Precio15,642.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.00 CV, velocidad libre 108 rpm, 90.0 cfm
Artículo MI #08888119
No. Fabricante 48RB078
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
Precio15,642.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.88 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    513.0 pulg.
  • Par de arranque
    364 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    90.0 cfm
  • Velocidad libre
    108 rpm
  • Potencia máxima
    3.00 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    54 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 48RB078 -- MULTIVANE
  • Con un diseño de engranaje recto y motor de paletas, la serie 48 es excelente para aplicaciones exigentes de alto par
  • Este motor neumático montado en el pie puede manejar arranque y marcha atrás instantáneos, así como velocidades y pares variables
  • También viene con capacidades de carga lateral mejoradas.

Los clientes también compraron