Motion
4800D
Motor neumático - 3.80 CV, velocidad libre 9850 rpm, 98.0 cfm
Artículo MI #08888120
No. Fabricante 4800D
Precio9,058.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.80 CV, velocidad libre 9850 rpm, 98.0 cfm
Artículo MI #08888120
No. Fabricante 4800D
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
Precio9,058.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    7.70 pulg.
  • Par de arranque
    5.80 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    98.0 cfm
  • Velocidad libre
    9850 rpm
  • Potencia máxima
    3.80 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    4925 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 4800D
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"