Motion
7537-C
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 20000 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897734
No. Fabricante 7537-C
Precio2,428.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 20000 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897734
No. Fabricante 7537-C
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
Su precio$2,428.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.94 pulg.
  • Ancho general
    2.69 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 pulg. - 24 Roscado
  • Par de parada
    0.22 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    18.1 cfm
  • Velocidad libre
    20000 rpm
  • Reducción de engranajes
    Individual
  • Potencia máxima
    0.25 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    10000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE ALIMENTACIÓN 7537-C
  • La 000-Series tiene un diseño robusto para manejar aplicaciones que requieren velocidades y pares variables.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"