Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.27 pulg.
- Ancho general5.44 pulg.
- Tamaño del husillo7/8 en con clave
- Par de parada2.85 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre14000 rpm
- Reducción de engranajesIndividual
- Potencia máxima2.00 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.7000 rpm
Descripción general
- Este motor duradero y robusto puede soportar con facilidad un par elevado y velocidades variables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación