Motion
8232-7
Motor neumático - 0.60 CV, velocidad libre 800 rpm, 41.0 cfm
Artículo MI #08898933
No. Fabricante 8232-7
Precio4,489.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.60 CV, velocidad libre 800 rpm, 41.0 cfm
Artículo MI #08898933
No. Fabricante 8232-7
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
Precio4,489.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.19 pulg.
  • Ancho general
    3.44 pulg.
  • Tamaño del husillo
    Capacidad máxima de pinza de 1/4 pulg.
  • Par de parada
    14.8 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    41.0 cfm
  • Velocidad libre
    800 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.60 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    400 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
8232-7 MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • Los motores de fresado 0-Series están equipados con un engranaje planetario en línea que les permite manejar una variedad de velocidades y pares, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante
  • Ofrece mayores capacidades de carga lateral.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"