Motion
4129
4129 4-Ply 90 Zapatillas de poliéster Tan Nitrilo Nylon x Friction
Artículo MI #08907453
No. Fabricante 4129
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4129 4-Ply 90 Zapatillas de poliéster Tan Nitrilo Nylon x Friction
Artículo MI #08907453
No. Fabricante 4129
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.125 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.07 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Tostado
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    4
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    20°F a 212 °F
  • Cubierta superior
    Desnudo
  • Fuerza de trabajo
    90 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4P90 TAN SLIDER TOP
  • La suave cubierta de nitrilo ofrece una buena resistencia al corte y a la abrasión, así como una excelente resistencia al aceite
  • Con una herramienta manual sencilla, esta correa se puede empalmar fácilmente in situ a cualquier longitud o se suministra con extremos preparados para una instalación más rápida
  • Esta cinta es fácil de transportar y es ideal para aplicaciones alimentarias y aceitosas

También puede gustarle

Los clientes también compraron