Motion
4141
4141 2-Ply 90 Funda mate de PVC negro de poliéster x tejido de susurro desnudo antiestático/resistente al fuego
Artículo MI #08907457
No. Fabricante 4141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4141 2-Ply 90 Funda mate de PVC negro de poliéster x tejido de susurro desnudo antiestático/resistente al fuego
Artículo MI #08907457
No. Fabricante 4141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.083 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.0427 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UCM36SLSP
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo
  • Resistente al fuego
    Resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90 B
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    90 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M ALFOMBRILLA BLK X WHSPR COMO FR
  • Esta correa tiene un acabado mate diseñado con el agarre justo para permitir una transferencia limpia desde el transportador
  • La capa inferior de tejido susurro proporciona un ruido excepcional bajo
  • Ideal para grandes centros de distribución y aeropuertos. Es antiestático y retardante al fuego.

También puede gustarle