Motion
4308
4308 3-Ply 150 Poliéster/nailon Nitrilo marrón Desbaste x Expuesto
Artículo MI #08907465
No. Fabricante 4308
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4308 3-Ply 150 Poliéster/nailon Nitrilo marrón Desbaste x Expuesto
Artículo MI #08907465
No. Fabricante 4308
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.313 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.1 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster/Nylon
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Marrón
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CAPAS 150 MARRÓN NITRILO ÁSPERO SUPERIOR X DESNUDO
  • Una excelente opción para resistencia al aceite, al calor, a la grasa o a los productos químicos
  • Extremadamente resistente pero flexible
  • Esta correa se utiliza a menudo para piezas aceitosas y aplicaciones de estampado ligero en las que las piezas afiladas se inclinan hacia tolvas o cubos de basura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"