Motion
5042
5042 Cubierta de PVC negro entretejido 120 poliéster x Cubierta
Artículo MI #08907484
No. Fabricante 5042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5042 Cubierta de PVC negro entretejido 120 poliéster x Cubierta
Artículo MI #08907484
No. Fabricante 5042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.141 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.08 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Cubierta
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    U2SP
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Cubierta
  • Fuerza de trabajo
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 120 CBS BLK
  • Cinturón probado para aplicaciones de manipulación de paquetes de larga duración, alto rendimiento y sin problemas
  • Ideal para mover fertilizantes paletizados y cargas de productos de tamaño pequeño a mediano
  • También se utiliza para una variedad de aplicaciones de lecho de rodillos y canaletas
  • Las características incluyen baja elasticidad, alta resistencia y buena retención del sujetador

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"