Motion
H2CC-193-193-KW
Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.9375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.9375 pulg.
Artículo MI #08939483
No. Fabricante H2CC-193-193-KW
Precio1,536.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción de dos piezas con ranura y tornillo empotrado - Serie H2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.9375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.9375 pulg.
Artículo MI #08939483
No. Fabricante H2CC-193-193-KW
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
Precio1,536.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.9375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.9375 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    044861079843
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    H2CC
  • UPC_NO
    044861079843

Descripción general

Descripción del fabricante
H2CC-193-193-KW ACOPLAMIENTO RÍGIDO
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
Los clientes también compraron