Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Exterior Diámetro178 mm
- En general Ancho60 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica409000 N
- Descripción largaLos cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR14017860 tienen un diámetro de orificio de 140 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 178 mm y un ancho total de 60 mm, lo que los hace adecuados para sistemas de engranajes industriales de alta resistencia, equipos de construcción y maquinaria rotativa grande.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieGTR
- Capacidad de carga estática923000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación