Motion
GTR9311850
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 93 mm, 118 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942684
No. Fabricante GTR9311850
Precio1,040.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 93 mm, 118 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942684
No. Fabricante GTR9311850
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
Precio1,040.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    93 mm
  • Exterior Diámetro  
    118 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    224000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR9311850 tienen un diámetro interior de 93 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 118 mm y un ancho total de 50 mm, lo que los hace ideales para transmisiones industriales pesadas, maquinaria de construcción y sistemas de transmisión de potencia exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    509000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR9311850 RODILLO DE AGUJA GUÍA -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron