Motion
LM8SUU
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 17 mm, Capacidad de carga de 87.4/100 N, Sellado
Artículo MI #08943012
No. Fabricante LM8SUU
Precio61.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 17 mm, Capacidad de carga de 87.4/100 N, Sellado
Artículo MI #08943012
No. Fabricante LM8SUU
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
Su precio$61.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    87.4/100 N
  • Capacidad de carga
    87.4/100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066160
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    160/226 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM8SUU MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good