Motion
NA49/32UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943081
No. Fabricante NA49/32UU
Precio126.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943081
No. Fabricante NA49/32UU
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
Su precio$126.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    29400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA49/32UU cuenta con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un sellado mejorado.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    44200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA49/32UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"