Motion
NA4913UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 65 mm, 90 mm OD, 25 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943084
No. Fabricante NA4913UU
Precio372.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 65 mm, 90 mm OD, 25 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943084
No. Fabricante NA4913UU
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
Precio372.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    56800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4913UU cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    99800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4913UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"